BTICINO - BTIM8M048C UNDERVOLTAGE RELEASE 48V A.C./D.C.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 40.8...52.8 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 40.8...52.8 V
Tensione nominale di comando Us DC - 40.8...52.8 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Confezione
1 PZ
EAN
8012199963389
Codice prodotto
BTIM8M048C
Cod. produttore
M8M048C
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
40.8...52.8 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
40.8...52.8 V
Tensione nominale di comando Us DC
40.8...52.8 V
Tipo di tensione per l'azionamento
AC / DC
Tipo di collegamento elettrico
Connessione Faston
Ritardato
no
Adatto per interruttore di potenza
sì
Adatto per interruttore sottocarico
sì
Adatto per salvamotore
sì
Sganciatore di minima tensione Vn= 48Vac/dc