BTICINO - BTIL4702G LIVING INT - SUPPORTO 2 MOD 71X71 GRAFFE - L4702G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo di fissaggio - Fissaggio a uncino
Con chiodo - no
Tipo di montaggio degli inserti moduli - Davanti
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MY HOME
EAN
8012199105987
Codice prodotto
BTIL4702G
Cod. produttore
L4702G
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Davanti
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con scatola da incasso:
sì
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato



