pagina iniziale

BTICINO - BTIL4451 LIVING INT - CRONOTERMOSTATO A BATTERIE - L4451

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

  • Modello orologio - Digitale

  • Tensione max. dei contatti - 3 V

  • Max. carico di contatto - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199813738

Codice prodotto

BTIL4451

Cod. produttore

L4451

Produttore

BTI

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Modello orologio:

Digitale

Tensione max. dei contatti:

3 V

Max. carico di contatto:

5 A

cronotermostato da incasso giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento. Tre temperature selezionabili nelle 24 h - Funzionamento auto -manuale - Holiday - antigelo. Display retroilluminato - alimentazione a batterie: 2x 1,5 V - teleattivabile attraverso controllo remoto - possibilità di collegamento di una sonda esterna - uscita: contatto in scambio 5(3) A