pagina iniziale

BTICINO - BTIL4441 LIVING INT - TERMOSTATO CONDIZIONAM 230V - L4441

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

  • Collegamento - A tre/a quattro fili

  • Con ricevitore - no

  • Intervallo di misura - 0...40 °C

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199082660

Codice prodotto

BTIL4441

Cod. produttore

L4441

Produttore

BTI

Tipologia:

On/off

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Intervallo di misura:

0...40 °C

Sensore esterno:

no

Caratteristiche di comando:

P

Adatto per il riscaldamento:

Numero di uscite riscaldamento:

1

Adatto per raffrescamento:

no

Numero di uscite raffreddamento:

0

Valore differenziale:

0.1...0.1 K

Differenza regolabile:

no

Temperatura leggibile:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

2

Con display:

no

Comando:

Girevole

Con circuito di acqua potabile:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tensione max. dei contatti:

240 V

Max. carico di contatto:

2 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Antideflagrante:

no

Colore:

Antracite

Altezza:

44 mm

Larghezza:

44 mm

Profondità:

47 mm

Classe del termostato:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato ambiente riscaldamento/condizionamento - uscita relè 1 contatto in commutazione 2A 250 Vac - alimentazione 230 Vac - Antracite