pagina iniziale

BTICINO - BTIL4434N LIVINGLIGHT-GRENN SWITCH PIR ANTRACITE - L4434N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Disattivazione forzata -

  • Dispositivo di rilevamento animali - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543441954

Codice prodotto

BTIL4434N

Cod. produttore

L4434N

Produttore

BTI

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

3 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Antracite

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione nominale:

230...230 V

Durata di funzionamento min.:

5 s

Angolo di rilevamento orizzontale:

180...180 °

Luminosità di intervento:

5...1275 lx

Max. potenza di interruzione:

400 W

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Con sensore acustico:

no

Temperatura ambiente:

-5...45 °C

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Green Switch: interruttore con sensore di presenza a raggi infrarossi passivi e sensore di luminosità;. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità; e della presenza. Temporizzazione per ritardo di spegnimento e soglia del sensore di luminosità; impostabili tramite potenziometro e telecomando mono/bidirezionale. Alimentazione 230 Vac e uscita relè; 1,7 A max - 2 moduli - Bianco - Antracite