pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIL4285C1 LL - CARICATORE USB ANTRACITE - L4285C1

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIL4285C1 LL - CARICATORE USB ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tensione d'esercizio - 100...240 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Corrente d'uscita max. - 1500 mA

  • Tipo di collegamento - Morsetto a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543587256

Codice prodotto

BTIL4285C1

Cod. produttore

L4285C1

Produttore

BTI

Tipologia:

Altro

Tensione d'esercizio:

100...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente d'uscita max.:

1500 mA

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Antracite

Numero RAL:

7015

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

43 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

42 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Trattamento antibatterico:

no

Caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per la sola ricarica di dispositivi elettronici fino a 1500 mA quali cellulari, smartphones, tablets e similari - alimentazione 230 Va.c. - 1 modulo - Antracite