pagina iniziale

BTICINO - BTIKW4141USB L.NOW-SCHUKO + USB TYPE C 1,5A BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543653791

Codice prodotto

BTIKW4141USB

Cod. produttore

KW4141USB

Produttore

BTI

Presa elettrica a standard tedesco con caricatore USB integrato. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - alveoli protetti - contatti laterali di terra. Caricatore USB tipo C con tensione 5 Vd.c. per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 1.500 mA. Integrata ad un supporto 2moduli, può essere installata al posto di una presa esistente in una scatola profonda 40 mm. Fissaggio a vite e collegamento tramite morsetti automatici. Si installano solo su scatola 502E o PB502N e si completano con Placche 2 moduli KA4802.. - 2 moduli - Bianco