BTICINO - BTIKM4286CW2 L.NOW - CARICATORE USB 1M SABBIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Beige
Modello - Altri
Tensione di esercizio - 110...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8005543610589
Codice prodotto
BTIKM4286CW2
Cod. produttore
KM4286CW2
Produttore
BTI
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Beige
Modello:
Altri
Tensione di esercizio:
110...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
1015
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Altezza del dispositivo:
136 mm
Profondità del dispositivo:
60 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
43 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK04
Antibatterico:
no