BTICINO - BTIKG10C L.NOW - COVER CARICATORE USB 1M NERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura centrale
Iscrizione - Altri
Utilizzo - USB
Colore - Antracite
Numero RAL (affine) - 7015
Confezione
5 PZ
EAN
8005543611630
Codice prodotto
BTIKG10C
Cod. produttore
KG10C
Produttore
BTI
Modello:
Copertura centrale
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
USB
Colore:
Antracite
Numero RAL (affine):
7015
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
22 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm