pagina iniziale

BTICINO - BTIK4202P14 L.NOW - PRESA TV PASSANTE 1 MOD - K4202P14

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Esecuzione della presa - TV

  • DAB+ - no

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543611012

Codice prodotto

BTIK4202P14

Cod. produttore

K4202P14

Produttore

BTI

Tipologia:

Cassetta passante

Esecuzione della presa:

TV

DAB+:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Numero moduli da frutto:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

10 dB

Numero di uscite:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

10 dB

Banda di frequenza TV:

5...862 MHz

Adatto per alimentazione remota:

no

Banda di radiofrequenza:

87.5...108 MHz

Banda di frequenza SAT:

950...2400 MHz

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

7015

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

31 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

32 mm

Presa coassiale passante, attenuazione -14 dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo