BTICINO - BTIJW4202P10 MATIXGO - PRESA TV TEMINALE 1M BIANCO - JW4202P10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa d'arrivo
Esecuzione della presa - TV
DAB+ - no
Tipo di montaggio - Incassato
Numero moduli da frutto - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543726570
Codice prodotto
BTIJW4202P10
Cod. produttore
JW4202P10
Produttore
BTI
Tipologia:
Presa d'arrivo
Esecuzione della presa:
TV
DAB+:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
1
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
1.5 dB
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
2 dB
Numero di uscite:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
1.5 dB
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:
2 dB
Banda di frequenza TV:
50...60 MHz
Adatto per alimentazione remota:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza dell'apparecchio:
22.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
32.5 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
34.5 mm