BTICINO - BTIHS4921/2LE AXOLUTE - TASTO SERIGRAFIA ASPIRATORE 2M - HS4921/2LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto in due parti
Stampa/marcatura - Altro
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199789194
Codice prodotto
BTIHS4921/2LE
Cod. produttore
HS4921/2LE
Produttore
BTI
Tipologia:
Tasto in due parti
Stampa/marcatura:
Altro
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7015
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
22.3 mm
Altezza:
44.9 mm
Profondità:
5 mm


