pagina iniziale

BTICINO - BTIHS4285C2 AXOLUTE - CARICATORE USB 2P ANTRACITE - HS4285C2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di porte USB-A - 2

  • Numero di porte USB-C - 0

  • Tensione d'esercizio - 100...240 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

Altro

Numero di porte USB-A:

2

Numero di porte USB-C:

0

Tensione d'esercizio:

100...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tensione d'uscita:

5...5 V

Assorbimento di potenza:

0.068 W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Antracite

Numero RAL:

7015

Larghezza dell'apparecchio:

45.1 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

41.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Trattamento antibatterico:

no

Caricatore USB (con 2 prese USB) con tensione 5 Vd.c. per ricarica rapida di un singolo dispositivo elettronico (cellulare, smartphone, tablet e similari) fino a 3000 mA o ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 1500mA - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - antracite