pagina iniziale

BTICINO - BTIHD4921M2LE AXOLUTE - TASTO SERIGRAFIA ASPIRATORE 2M - HD4921M2LE

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIHD4921M2LE AXOLUTE - TASTO SERIGRAFIA ASPIRATORE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto in due parti

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199985848

Codice prodotto

BTIHD4921M2LE

Cod. produttore

HD4921M2LE

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto in due parti

Stampa/marcatura:

Altro

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

17 mm

tasto serigrafato \\'aspiratore\\' illuminabile - 2 moduli - bianco