pagina iniziale

BTICINO - BTIHD4658 AXOLUTE - GREEN SWITCH SCS PIR+US BIANCO - HD4658

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543442609

Codice prodotto

BTIHD4658

Cod. produttore

HD4658

Produttore

BTI

Altri sistemi bus:

Altro

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Protezione contro lo strisciamento:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Max. portata trasmissione laterale:

2.5 m

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Durata di funzionamento min.:

5 s

Durata di funzionamento max.:

3599 min

Green Switch: Sensore BUS-SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.