BTICINO - BTIHD4285C1 AXOLUTE - CARICATORE USB BIANCO - HD4285C1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Numero di porte USB-A - 1
Numero di porte USB-C - 0
Tensione d'esercizio - 100...240 V
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8005543587164
Codice prodotto
BTIHD4285C1
Cod. produttore
HD4285C1
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
0
Tensione d'esercizio:
100...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente d'uscita max.:
1500 mA
Tensione d'uscita:
5...5 V
Assorbimento di potenza:
0.066 W
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
41 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK04
Trattamento antibatterico:
no


