pagina iniziale

BTICINO - BTIHC4294 AXOLUTE - CONNETT ALTOPARLANTE HOME CINE - HC4294

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Impiego - Collegamento altoparlante

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199814247

Codice prodotto

BTIHC4294

Cod. produttore

HC4294

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Impiego:

Collegamento altoparlante

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP30

Resistenza agli urti:

IK06

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

20 mm

connettore per altoparlanti home cinema - tech