BTICINO - BTIHC4279C6S BTNET - AXOLUTE RJ45 TOOLLESS CAT6 STP - HC4279C6S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - no
Montaggio a incasso - sì
Installazione in canale - no
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199976426
Codice prodotto
BTIHC4279C6S
Cod. produttore
HC4279C6S
Produttore
BTI
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Categoria:
6
Colore:
Alluminio
Numero RAL:
0
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Prese schermate:
sì
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
sì
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Altro
Direzione di uscita:
Diritto
Con protezione polvere:
sì
Grado di protezione (IP):
IP21
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
44 mm
Numero moduli da frutto:
1



