pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIHC4054 AXOLUTE - INVERTITORE 16A BASCULANTE

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIHC4054 AXOLUTE - INVERTITORE 16A BASCULANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Invertitore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199758923

Codice prodotto

BTIHC4054

Cod. produttore

HC4054

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Invertitore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

invertitore 16A 250 Vac - basculante - morsetti con viti - tech