BTICINO - BTIHA4804SAN AXOLUTE - PLACCA 4P ARGENTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8005543479490
Codice prodotto
BTIHA4804SAN
Cod. produttore
HA4804SAN
Produttore
BTI
Numero di unità
1
Direzione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità orizzontali
1
Numero di unità verticali
1
Numero di moduli per riga (orizzontale)
4
Numero di righe di moduli (verticale)
1
Con cornice di montaggio
no
Installabile a incasso
sì
Adatto per torrette a scomparsa
no
Adatto per canale porta apparecchi
no
Con casella di testo
no
Materiale
Metallo
Qualità del materiale
Alluminio
Privo di alogeni
sì
Antibatterico
no
Superficie
Anodizzato
Tipo di superficie
Opaco
Colore
Argento
Numero RAL (affine)
9010
Trasparente
no
Con coperchio a cerniera
no
Grado di protezione (IP)
Altri
Resistenza agli urti
IK00
Tipo di fissaggio
Innesto
Larghezza
149.6 mm
Altezza
95.6 mm
Profondità
8.3 mm
Altezza di incasso
0 mm
placca rettangolare 4 moduli - argento - materiale metallo