pagina iniziale

BTICINO - BTIH4214D AXOLUTE - PRESA TV-SAT DIRETTA DEMIX 1M - H4214D

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Esecuzione della presa - TV/SAT

  • DAB+ - no

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543578216

Codice prodotto

BTIH4214D

Cod. produttore

H4214D

Produttore

BTI

Tipologia:

Cassetta passante

Esecuzione della presa:

TV/SAT

DAB+:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Numero moduli da frutto:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

1.5 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

2 dB

Numero di uscite:

3

Adatto per modem via cavo:

no

Banda di frequenza TV:

40...2150 MHz

Adatto per alimentazione remota:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

25 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo