BTICINO - BTIH4202P14 AXOLUTE - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M - H4202P14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Esecuzione della presa - TV
DAB+ - no
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Numero moduli da frutto - 1
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543574935
Codice prodotto
BTIH4202P14
Cod. produttore
H4202P14
Produttore
BTI
Tipologia:
Cassetta passante
Esecuzione della presa:
TV
DAB+:
no
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Numero moduli da frutto:
1
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
14 dB
Numero di uscite:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
2 dB
Banda di frequenza TV:
40...860 MHz
Adatto per alimentazione remota:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
25 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm