pagina iniziale

BTICINO - BTIH4202P10 AXOLUTE - PRESA TV TERMINALE 10DB 1M - H4202P10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Esecuzione della presa - TV

  • DAB+ - no

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543574959

Codice prodotto

BTIH4202P10

Cod. produttore

H4202P10

Produttore

BTI

Tipologia:

Presa d'arrivo

Esecuzione della presa:

TV

DAB+:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Numero moduli da frutto:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

10 dB

Numero di uscite:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Banda di frequenza TV:

40...860 MHz

Adatto per alimentazione remota:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

25 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 Ω incorporato - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo