BTICINO - BTIG744B40 BTDIN - RCD TYPE B 300MA 4P 40A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 40 A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Tensione nominale di isolamento Ui - 500 V
Confezione
1 PZ
EAN
8005543686454
Codice prodotto
BTIG744B40
Cod. produttore
G744B40
Produttore
BTI
Numero di poli
4
Tensione nominale
400 V
Corrente nominale
40 A
Corrente di guasto nominale
0.3 A
Tensione nominale di isolamento Ui
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4000 kV
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Differenziale tipo
B
Selettivo
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale
sì
Corrente nominale di breve durata Icw
10 kA
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco)
3 kA
Tipo di tensione
AC
Con dispositivo di bloccaggio
sì
Frequenza
50 Hz
Accessoriabile
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Larghezza in numero di moduli
4
Profondità di incasso
44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...60 °C
Grado di inquinamento
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
0.75...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
0.75...50 mm²
Antideflagrante
no
Interruttore differenziale Tipo B 4P - In= 40A - Idn= 300mA - Vn= 400Vac - 4 moduli