BTICINO - BTIFP57/1P BTDIN - PETTINE 57 MODULI PER ID4H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Numero di poli - 1
Adatto per numero di dispositivi - 57
Passo modulare - 17.8 mm
Sezione - 10 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8012199779539
Codice prodotto
BTIFP57/1P
Cod. produttore
FP57/1P
Produttore
BTI
Numero di fasi
1
Numero di poli
1
Adatto per numero di dispositivi
57
Passo modulare
17.8 mm
Sezione
10 mm²
Lunghezza
970 mm
Larghezza in numero di moduli
56
Corrente ininterrotta nominale Iu
63 A
Tipo di collegamento elettrico
Puntale
Isolato
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue
230 V
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari
sì
Colore
Altri
Pettine di cablaggio per interruttori differenziali bipolari ID4H - 57 pin - cablaggio dall\\'alto