BTICINO - BTIF90/12/24 BTDIN - TRASFORMATORE 230/12/24V SELV 4V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tensione secondaria 2 - 24 V
Corrente secondaria 1 - 0.33 A
Corrente secondaria 2 - 0.166 A
Confezione
1 PZ
EAN
8012199129976
Codice prodotto
BTIF90/12/24
Cod. produttore
F90/12/24
Produttore
BTI
Tensione primaria
230 V
Tensione secondaria 1
12 V
Tensione secondaria 2
24 V
Corrente secondaria 1
0.33 A
Corrente secondaria 2
0.166 A
Potenza max. di uscita
4 W
Max. dissipazione di potenza
2 W
Tipo di trasformatore
Trasformatore di sicurezza
Montaggio superficiale
no
Installabile a incasso
sì
Adatto per montaggio modulare
sì
Lunghezza
36 mm
Larghezza
66 mm
Altezza
84 mm
Larghezza in numero di moduli
2
Protezione corto-circuito
sì
Protezione termica
sì
Con interruttore di accensione/spegnimento
no
Trasformatore di sicurezza monofase - primario 230V - secondario 12/24V - 4VA - 2 moduli DIN