pagina iniziale

BTICINO - BTIF416U1 DIMMER SCS 1X4,3A 6DIN - F416U1

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIF416U1 DIMMER SCS 1X4,3A 6DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199968209

Codice prodotto

BTIF416U1

Cod. produttore

F416U1

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

6

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di uscite:

1

Potenza d'uscita:

0...1000 W

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Tipo di carico:

Universale

Intervallo di tensione:

100...240 V

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Casambi:

no

Attuatore Dimmer Multicarico, 1 uscita di carico massimo 4,3 A a 230 Va.c., connessione a morsetto e RJ45, grado di protezione IP20, alimentazione 100/240 Va.c. 50/60 Hz, pulsante per il comando diretto del carico - 6 moduli DIN.