BTICINO - BTIF413N 10V 1X2,5A 2DIN 27V - F413N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
EAN
8012199894461
Codice prodotto
BTIF413N
Cod. produttore
F413N
Produttore
BTI
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Attuatore dimmer
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
2
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso stazione secondaria:
no
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di uscite:
1
Potenza d'uscita:
0...460 W
Elemento di potenza supplementare utilizzabile:
sì
Tipo di carico:
Capacitivo
Max. corrente di comando:
6 mA
Intervallo di tensione:
18...27 V
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Casambi:
no



