pagina iniziale

BTICINO - BTIF411/4 SCS - ATTUATORE A 4 RELE 2 MODULI DIN - F411/4

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199425061

Codice prodotto

BTIF411/4

Cod. produttore

F411/4

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

2

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi digitali:

0

Max. potenza di interruzione:

460 W

Carico C:

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Max. corrente di commutazione:

2 A

Corrente nominale:

2 A

Tensione d'esercizio nominale:

18...27 V

Varie fasi collegabili:

no

Accoppiamento bus incluso:

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore DIN con 4 rele indipendenti: 2A resistivi, 6A lampade incandescenza, 2A trasformatori ferromagnetici, 500W motoriduttori, 70W lampade fluorescenti - 2 moduli DIN