pagina iniziale

BTICINO - BTIF30/16N BTDIN - PRESA STD TEDESCO/ITALIANO P30 - F30/16N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero moduli DIN - 2

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199565279

Codice prodotto

BTIF30/16N

Cod. produttore

F30/16N

Produttore

BTI

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero moduli DIN:

2

Numero di prese:

1

Tipologia:

Altro

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

66 mm

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Contatto di protezione:

Tondo

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Presa standard tedesco modulare In= 10/16A - Vn=230V - 2P+T

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO