pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIF215P/4D MULTIBOARD - CENTRALINO INCASSO IP40 4DI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199468518

Codice prodotto

BTIF215P/4D

Cod. produttore

F215P/4D

Produttore

BTI

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

181 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

200 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

101 mm

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

no

centralino da incasso Multiboard in resina con portello fumé, per 4 moduli DIN da completare con scatola F215/4S