BTICINO - BTIF115/2D BTDIN - BASE + CALOTTA RESINA 2 DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 2
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
30 PZ
EAN
8012199228228
Codice prodotto
BTIF115/2D
Cod. produttore
F115/2D
Produttore
BTI
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
140 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Profondità:
72 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
46 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
68 mm
Altezza di incasso:
136 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
0 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9010
Segnale di passaggio porta:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no