pagina iniziale

BTICINO - BTIF10TS BTDIN - CARTUCCIA SOST. TIPO1 1P IIMP 25 - F10TS

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 25 kA

  • Tensione permanente AC max. - 350 V

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199943220

Codice prodotto

BTIF10TS

Cod. produttore

F10TS

Produttore

BTI

corrente impulsiva (10/350):

25 kA

Tensione permanente AC max.:

350 V

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Dimensione:

1 UM

Con contatto telecomunicazioni:

no

Soffiante:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Cartuccia sostituitiva per SPD F10T4