pagina iniziale

BTICINO - BTIF10TNS BTDIN - CARTUCCIA SOST. TIPO1 NPE IIMP 2 - F10TNS

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 25 kA

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

  • Tensione permanente AC max. - 350 V

  • Dimensione - 1 UM

  • Con contatto telecomunicazioni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199943213

Codice prodotto

BTIF10TNS

Cod. produttore

F10TNS

Produttore

BTI

corrente impulsiva (10/350):

25 kA

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Tensione permanente AC max.:

350 V

Dimensione:

1 UM

Con contatto telecomunicazioni:

no

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Soffiante:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Cartuccia sostitutiva N-PE per SPD F10T4

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO