BTICINO - BTIF10T4 BTDIN - LIMITAT SOVRAT TIPO1 3+1 IIMP 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Dimensione / Misura - Distanziale modulare 8 TE
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199943206
Codice prodotto
BTIF10T4
Cod. produttore
F10T4
Produttore
BTI
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 8 TE
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì



