pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIE215P36BN E215 - CENTRALINO INCASSO 3X12 MODULI IP

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199962023

Codice prodotto

BTIE215P36BN

Cod. produttore

E215P36BN

Produttore

BTI

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

334 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

526 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

120 mm

Guida DIN:

centralino da incasso serie E215 con portello bianco 36 moduli DIN (3x12) Da completare con scatola da incasso F215/36S. Grado di protezione frontale IP40 Apertura portello reversibile - Soluzioni in finitura bianca e titanio - Coordinamento estetico alle serie civili BTICINO