BTICINO - BTIC9230U/6 BTNET - CORDONE UTP CATEGORIA 6 L=3M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U / UTP
Categoria - 6
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8005543552902
Codice prodotto
BTIC9230U/6
Cod. produttore
C9230U/6
Produttore
BTI
Tipo di cavo
U / UTP
Categoria
6
Lunghezza
3 m
Tipo di connettore del collegamento 1
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna
Blu
Guaina antipiega
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)
sì
Colore del cappuccio di protezione
Blu
Ritardante la fiamma
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404
no
Formazione / Struttura del cavo
1x4
Sezione AWG
24
Piedinatura
1:1
3 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - categoria 6 U/UTP- guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173 - 1e EIA/TIA 568 A/B - colore blu