BTICINO - BTIC9201SCSC BTNET - CORDONE SC/SC FIBRA 50/125 OM2 - C9201SCSC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM2
Numero di fibre - 2
Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543415900
Codice prodotto
BTIC9201SCSC
Cod. produttore
C9201SCSC
Produttore
BTI
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM2
Numero di fibre:
2
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di connettore collegamento 2:
SC-Duplex
Connessione versione APC 1:
no
Connessione versione APC 2:
no
Colore del rivestimento:
Arancione
Manicotto anti-piegatura:
Stampato


