pagina iniziale

BTICINO - BTIC9080PC8S BTNET - 6 CONNETTORI RJ45 CAT8 STP CASSE - C9080PC8S

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato -

  • Categoria - Altro

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543636183

Codice prodotto

BTIC9080PC8S

Cod. produttore

C9080PC8S

Produttore

BTI

Tipologia:

Presa (jack)

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

Categoria:

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo circolare:

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

Adatto per conduttori massicci:

Colore:

Argento

6 connettori RJ 45 CAT 8 STP con sistema Quick Connect, connessione ad incisione d’isolante veloce e senza attrezzi. Conforme alla normativa ISO /IEC 11801 edizione 3.0 (2017) e EIA/TIA 568 C2-1. Da installare nei blocchi estraibili dei pannelli di permutazione quick connect. Insallabili solo su pannelli di tipo Quick Connect