BTICINO - BTIC4402 LUNA - DIMMER RESISTIVO 500W CON DEVIATO - C4402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione
Controllo App tramite Bluetooth - no
Dimmer di serie - no
Tipo di carico - Carico ohmico
Confezione
1 PZ
EAN
8012199429243
Codice prodotto
BTIC4402
Cod. produttore
C4402
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipo di comando:
Selettore rotativo/a pressione
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Dimmer di serie:
no
Tipo di carico:
Carico ohmico
Ingresso stazione secondaria:
no
Memoria dei valori di luminosità:
no
Utilizzabile con tasto:
sì
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
sì
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
sì
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con tasto IR:
sì
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza:
50...50 Hz
Potenza nominale carico resistivo:
60...500 W
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
62 mm
Profondità dell'apparecchio:
47 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no