pagina iniziale

BTICINO - BTIC4371A LUNA - PORTALAMPADA SPIA ARANCIONE - C4371A

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIC4371A LUNA - PORTALAMPADA SPIA ARANCIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altro

  • Portalampada - Baionetta

  • Con lampada inclusa - no

  • Con luce lampeggiante - no

  • Con simbolo/stampa fisso/a - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199454085

Codice prodotto

BTIC4371A

Cod. produttore

C4371A

Produttore

BTI

Composizione:

Altro

Portalampada:

Baionetta

Con lampada inclusa:

no

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

Contatto di chiusura con contatti di risposta

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Colore del corpo luminoso:

Arancione

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230 V

portalampada spia con diffusore arancione - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T