BTICINO - BTIC4202P10 LUNA - PRESA TV TERMINALE 10DB 1M - C4202P10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa d'arrivo
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Numero moduli da frutto - 1
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 10 dB
Confezione
5 PZ
EAN
8005543575024
Codice prodotto
BTIC4202P10
Cod. produttore
C4202P10
Produttore
BTI
Tipologia:
Presa d'arrivo
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Numero moduli da frutto:
1
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
10 dB
Numero di uscite:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Banda di frequenza TV:
40...860 MHz
Adatto per alimentazione remota:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
21.8 mm
Altezza dell'apparecchio:
47 mm
Profondità dell'apparecchio:
31 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
31 mm