BTICINO - BTIBSBA0F000 T.LETTO 600 FLUO BIANCO SOLO LUCE - BSBA0F000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 4
Portalampada - Altro
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8005543523063
Codice prodotto
BTIBSBA0F000
Cod. produttore
BSBA0F000
Produttore
BTI
Tipo lampada:
Lampada fluorescente D=16 mm
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
4
Portalampada:
Altro
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
250...250 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
Senza
Con interruttore:
sì
Adatto per potenza lampada:
0...96 W
Colore luce:
Altro
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no