BTICINO - BTIBSAL3040 BS-CANALE GAS 3 VANI TECH 2300 - BSAL3040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Altro
Portalampada - Altro
Materiale - Alluminio
Colore del corpo - Alluminio
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8005543540336
Codice prodotto
BTIBSAL3040
Cod. produttore
BSAL3040
Produttore
BTI
Tipo lampada:
Altro
Portalampada:
Altro
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo cablaggio:
Non necessario
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
Senza
Colore luce:
Altro
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


