pagina iniziale

BTICINO - BTIBSAL3030 BS-CANALE GAS 3 VANI TECH 2100 - BSAL3030

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIBSAL3030 BS-CANALE GAS 3 VANI  TECH 2100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Altro

  • Portalampada - Altro

  • Materiale - Alluminio

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543540329

Codice prodotto

BTIBSAL3030

Cod. produttore

BSAL3030

Produttore

BTI

Tipo lampada:

Altro

Portalampada:

Altro

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Non necessario

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza

Colore luce:

Altro

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Canale vuoto da 2100 mm da impiegare come involucro per la posa di tubi per il trasporto di gas medicali e servizi elettrici. Il canale è realizzato in alluminio anodizzato. Grado di protezione: IP20. Dispositivo elettrico di classe I. Canale gas 3 vani “XL" 2100. Canale 3 vani separati per gas e servizi elettrici. Finitura di colore Tech. Lunghezza solo canale: 2100 mm