pagina iniziale

BTICINO - BTIBSAL0L000 T.LETTO 600 LED ALLUMINIO SOLO LUCE - BSAL0L000

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIBSAL0L000 T.LETTO 600 LED ALLUMINIO SOLO LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 3

  • Portalampada - Altro

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543523070

Codice prodotto

BTIBSAL0L000

Cod. produttore

BSAL0L000

Produttore

BTI

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Portalampada:

Altro

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

250...250 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza

Con interruttore:

Adatto per potenza lampada:

0...45 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4640...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Applique Compact da 720 mm con sorgente luminosa a LED ON/OFF, finitura alluminio anodizzato color Tech. Lampada applique Compact Lunghezza 720 mm con finitura di colore Tech. Luce ambiente LED 26 W - 2400 lm - 4000°K - CRI min 80. Luce lettura LED 19,2 W - 2240 lm - 4000°K - CRI min 80. Luce visita (ambiente + lettura) 45,2 W - 4640 lm. Accensione separata delle luci mediante 2 interruttori esterni.