pagina iniziale

BTICINO - BTIBSAL0F000 T.LETTO 600 FLUO ALLUMINIO SOLO LUCE - BSAL0F000

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIBSAL0F000 T.LETTO 600 FLUO ALLUMINIO SOLO LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 4

  • Portalampada - Altro

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543523056

Codice prodotto

BTIBSAL0F000

Cod. produttore

BSAL0F000

Produttore

BTI

Tipo lampada:

Lampada fluorescente D=16 mm

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Portalampada:

Altro

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

250...250 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza

Con interruttore:

Adatto per potenza lampada:

0...96 W

Colore luce:

Altro

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Applique Compact da 720 mm, finitura alluminio anodizzato color Tech. Lampada applique Compact Lunghezza 720 mm con finitura di colore Tech. Luce ambiente fluo 2x24 W. Luce lettura fluo 1x24 W. Luce visita (ambiente + lettura + 1x24 W) 96 W. Accensione separata delle luci mediante 3 interruttori esterni. Completare con Lampade fluorescenti T5 NON in dotazione ma da acquistare separatamente.