BTICINO - BTIBMSE3003 SENSORE SCS DA SOFFITTO PIR+US IP20 - BMSE3003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Lighting Management
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199969268
Codice prodotto
BTIBMSE3003
Cod. produttore
BMSE3003
Produttore
BTI
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Ingresso stazione secondaria:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
6 m
Max. portata trasmissione frontale:
11 m
Angolo di rilevamento verticale:
360...360 °
Numero di canali:
1
Potenza di interruzione:
0 W
Durata di funzionamento min.:
30 s
Durata di funzionamento max.:
15300 min