pagina iniziale

BTICINO - BTIBMSA2202 SSENSOR DA SOFFITTO PIR+US IP20 - BMSA2202

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Regolazione di luce costante -

  • Disattivazione forzata -

  • Dispositivo di rilevamento animali - no

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199969183

Codice prodotto

BTIBMSA2202

Cod. produttore

BMSA2202

Produttore

BTI

Tipologia:

Segnalatore di presenza

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

Disattivazione forzata:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

Monitoraggio dello sfondo:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Adatto per trasmissione senza fili:

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Funzione dimmer con inserto:

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione nominale:

230...230 V

Durata di funzionamento min.:

5 s

Durata di funzionamento max.:

60 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Luminosità di intervento:

1...1000 lx

Numero delle zone di commutazione:

2

Funzione allarme:

no

Con sensore acustico:

no

Temperatura ambiente:

-5...45 °C

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Switch Sensor a doppia tecnologia, infrarosso passivo (PIR) e ultrasuoni (US), per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione ON/OFF del carico, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, installazione superficiale tramite scatola da installazione superficiale LG-048875, grado di protezione IP20, connessione a morsetti ad innesto rapido, area di copertura dell’infrarosso di diametro 8m ad un’altezza di installazione di 2.5 m, area di copertura dell’ultrasuoni di diametro 11 m (95 mq) per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 100-240 V a.c. 50/60 Hz, carico massimo di 8.5 A a 230 V a.c., regolazione tramite telecomando mono/bidirezionale (BMSO4003 e 088240) del livello di illuminamento da 1 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 0 s a 60 min e dei principali parametri di funzionamento