pagina iniziale

BTICINO - BTIBHBA10105 TESTALETTO - CANALE GAS 0,5 METRI BIANCO - BHBA10105

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Altro

  • Portalampada - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8005543462720

Codice prodotto

BTIBHBA10105

Cod. produttore

BHBA10105

Produttore

BTI

Tipo lampada:

Altro

Portalampada:

Altro

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Non necessario

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza

Colore luce:

Altro

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Canale gas vuoto tipo S. L= 500 mm da impiegare come involucro per la posa di tubi per il trasporto di gas medicali. Il canale è realizzato in alluminio con finitura bianca. Dispositivo elettrico di classe I.